Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblätter A4 Lederstruktur 250g/qm VE=100 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Deckblätter A4 Lederstruktur 250g/qm VE=100 Stück rot
Deckblätter A4 Lederstruktur 250g/qm VE=100 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5370305
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5370305
EAN/GTIN:
     0077511537035
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
  • Präsentationsdeckblatt Delta
  • Material: Karton mit Lederstruktur-Oberfläche, hergestellt aus FSC MIX
  • bietet besten Schutz und ein schickes Finish für jedes Dokument.
  • Für Format: A4
  • Stärke: schwer, 250 g/qm
  • Farbe: rot
  • Forest Stewardship Council (FSC)
  • Packungsinhalt: 100 St./Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.44 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Marke:
Fellowes
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,166*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,77*
€ 10,07*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,25*
€ 10,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,89*
€ 11,63*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,79*
€ 12,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0677* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5370004
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5373602
ab € 2,69*
Sonstiges
Fellowes
5373702
ab € 3,33*
Sonstiges
Fellowes
5373802
ab € 3,33*
Sonstiges
Fellowes
5373902
ab € 3,33*
Sonstiges
Fellowes
5371305
ab € 0,113*
Sonstiges
Fellowes
5370405
ab € 0,112*
Sonstiges
Fellowes
5370104
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.