Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108803772
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK64GX5M2B6400C32
EAN/GTIN:
     840006661788
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6400 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
32
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, ddr5 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,80*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,87*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,54*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,76*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,73*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 268,07*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 276,64*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,74*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 392,33*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,58*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 352,91*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 353,58*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 477,45*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,90*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.