Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-J1200WERE1 Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-J1200WERE1 Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Brother DCP-J1200WERE1 Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107059215
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-J1200WERE1
EAN/GTIN:
     4977766825160
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Kompaktes 3-in-1-Tintenmultifunktionsgerät entwickelt für eine komplett mobile Bedienung und 4 GRATIS-Monaten EcoPro Abo - Die perfekte Kombi für das moderne Homeoffice.

Bei EcoPro erhalten Sie mit jeder Tintenpatrone und jedem Toner ein kostenloses Versandetikett, mit dem Sie die Patronen und Toner kostenlos an uns zurückschicken können.

Brother hat eine Null-Abfall-Politik für leere Patronen, die zum Recycling zurückgegeben werden. Für jede leere Patrone, die Sie an uns zurückgeben, spenden wir an unseren Partner Cool Earth, um ein Stückchen Regenwald zu retten.

Besser für Sie. Besser für den Planeten. Eine bessere Art des Druckens.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Karteikarte
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 220 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
2500 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
50 - 1000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
576 MHz
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
506 mm
Verpackungstiefe
219 mm
Verpackungshöhe
469 mm
Paketgewicht
7700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
359 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
6500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Maximaler Scanbereich
213.9 x 295 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, Datei, Abbildung, OCR
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
1200 x 1200 DPI
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
13 W
Energieverbrauch (bereit)
2.5 W
Stromverbrauch (Standby)
1.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
16 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
9 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10 s
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ZCAUSB20
ab € 6,20*
Zubehör
Brother
LC-424BK
ab € 14,92*
Zubehör
Brother
LC-424C
ab € 9,98*
Zubehör
Brother
LC-424M
ab € 10,01*
Zubehör
Brother
LC-424VAL
ab € 43,31*
Zubehör
Brother
LC-424Y
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.