Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU 400162 Sitzkissen Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU 400162 Sitzkissen Rot
TOGU 400162 Sitzkissen Rot
TOGU 400162 Sitzkissen Rot
TOGU 400162 Sitzkissen Rot
TOGU 400162 Sitzkissen Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106234070
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Ein ergonomisch geformtes anpassungsfähiges Luftkissen - made in Germany - aus hochwertigem Ruton. Eine Seite mit runden, sanften Senso Noppen, eine Seite mit samtig-glatter Oberfläche.

Das Material Ruton ist geruchsneutral und sehr belastbar (bis ca. 300kg). Das Produkt ist latexfrei und besteht aus 100 % recyclingfähigem Kunststoff. Auf das patentierte Original Dynair® Keil Ballkissen® Plus gibt TOGU eine 30-Jahre-Hersteller Garantie.

Größere Diagonale als das Premium Keil-Ballkissen

Was bewirkt die Anwendung?
Die perfekte Verbindung von Keilkissen und einem mit Luft gefüllten Sitzkissen gibt Ihnen ein stabiles Sitzgefühl mit Balance-Effekt. Ihre Rückenmuskeln werden während des Sitzens gestärkt. Der Körper wird in eine aufrechte Sitzhaltung gebracht.

Wie funktioniert es?
Während der Benutzung entstehen durch die Luftfüllung viele kleine, feine Bewegungen, die einen Bewegungstransfer auf die Rückenmuskulatur ermöglichen. Zudem bietet die gleichmäßige Druckverteilung eine bessere, venenoptimierte Unterstützung der Oberschenkel. Beidseitig verwendbar ermöglicht die sanft genoppte Seite zusätzlich eine Fuß- und Rückenmassage und kann während des Sitzens für Luftzirkulation sorgen. Eine Pumpe zur individuellen Einstellung liegt bei. Durch die Keilform wird die Hüfte leicht nach vorne gekippt und der Körper kann eine aufrechte Sitzhaltung einnehmen.

Tipp:
„Das Original Dynair® Keil Ballkissen® Plus ist echt perfekt, da ich für einen großen Ball keinen Platz habe. Beim ersten Mal spürst Du nur dieses wackelige Ding unter Dir. Aber nach kurzer Zeit gewöhnst du Dich an das neue Gefühl und merkst: Da passiert etwas mit meinem Körper! Ich sitze aufrechter, ich gleiche immer etwas aus und spüre meine Rückenmuskeln. Durch die Keilform liegen meine Oberschenkel zum Teil noch auf dem Stuhl auf und zugleich wird meine Hüfte etwas nach vorne gekippt. Daraus ergibt sich ein stabileres Sitzen sowie eine aufrechte Sitzhaltung."
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Handpumpe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
400 mm
Gewicht
1450 g
Paketgewicht
1940 g
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Füllmaterial
Luft
Geeignet für
Stuhl
Produktfarbe
Rot
Waschbar
Ja
Form
Keil
einfaltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
300 kg
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Waschtyp
Handwäsche
Höhenverstellung
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
SH447310
ab € 37,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.