Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J5740DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97409455
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J5740DW
EAN/GTIN:
     4977766814379
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J5740DW mit DIN A4 Vollduplex-Funktion erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller kleiner Büros und Arbeitsgruppen. Dank DIN A3 Druckfunktion können Sie problemlos eine Vielzahl von A3- und A4-Farbdokumenten erstellen. Genießen Sie dabei hochwertige Qualität, schnelle Druckgeschwindigkeiten und niedrige Betriebskosten. Scannen, kopieren und faxen Sie Ihre Dokumente automatisch beidseitig (bis DIN A4), mithilfe des 50 Blatt Duplex-Vorlageneinzugs mit Dual-CIS Scanner. Drucken Sie direkt von Ihrem Arbeitsplatz, einem Besprechungsraum oder Ihrem Mobilgerät aus - dank drahtloser WLAN-Verbindung.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Karteikarte, Legal, Brief
Umschlaggrößen
Com-10, Monarch
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
2500 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
398 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
20500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Abbildung, Network folder
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Duplex-Faxmodus
Ja
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
36 W
Energieverbrauch (bereit)
5.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.03 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.17 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 4800 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
28 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
28 ipm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MFCJ5340DWRE1
ab € 96,41*
Ähnlich
Brother
MFCJ5345DWRE1
ab € 175,91*
Ähnlich
Brother
MFCJ6540DWRE1
ab € 78,80*
Ähnlich
Brother
MFCJ6940DWRE1
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.