Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS6350a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS6350a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS6350a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS6350a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS6350a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS6350a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96665999
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3774C066
EAN/GTIN:
     4549292198669
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONS-SYSTEM Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350a Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarztinte sorgt für gestochen scharfen Textdruck.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Brief
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,13x13,20x25 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
89 - 676 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 30 °C
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
5
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
OLED
Bildschirmdiagonale
1.44 Zoll
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows 10 Mobile, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
376 mm
Tiefe
359 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
6300 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
14 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
15 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
10 ipm
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
2052C004
ab € 42,91*
Zubehör
Canon
2106C005
ab € 34,55*
Zubehör
Canon
2103C004
ab € 31,61*
Zubehör
Canon
2106C001
ab € 8,47*
Zubehör
Canon
2052C001
ab € 11,44*
Zubehör
Canon
2103C001
ab € 8,51*
Zubehör
Canon
2049C001
ab € 11,40*
Zubehör
Canon
1995C001
ab € 16,22*
Zubehör
Canon
1997C001
ab € 16,07*
Zubehör
Canon
2104C001
ab € 8,62*
Zubehör
Canon
2050C001
ab € 11,33*
Zubehör
Canon
1996C001
ab € 16,18*
Zubehör
Canon
1998C005
ab € 63,25*
Zubehör
Canon
2105C001
ab € 8,60*
Zubehör
Canon
2051C001
ab € 11,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.