Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache NEOCOLOR II 15's Wachspastellkreide Hart Blau, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache NEOCOLOR II 15's Wachspastellkreide Hart Blau, Mehrfarbig
Caran d-Ache NEOCOLOR II 15's Wachspastellkreide Hart Blau, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8612471
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     7500.315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Malkreide
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
105 mm
Durchmesser
10 mm
Technische Details
Typ
Wachspastellkreide
Produktfarbe
Blau, Mehrfarbig
Härte
Hart
Form
Rundstab
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.330
ab € 25,28*
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.384
ab € 102,99*
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.310
ab € 9,18*
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.340
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.