Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache NEOCOLOR II 10's Wachspastellkreide Hart Blau, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache NEOCOLOR II 10's Wachspastellkreide Hart Blau, Mehrfarbig
Caran d-Ache NEOCOLOR II 10's Wachspastellkreide Hart Blau, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8612470
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     7500.310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Aquarellkreide
Pastellkreide
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
105 mm
Durchmesser
10 mm
Technische Details
Typ
Wachspastellkreide
Produktfarbe
Blau, Mehrfarbig
Härte
Hart
Form
Rundstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.330
ab € 25,28*
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.384
ab € 102,99*
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.315
ab € 13,67*
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.340
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.