Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache 7500.330 Farbstift Wachspastellkreide Mehrfarben 30 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache 7500.330 Farbstift Wachspastellkreide Mehrfarben 30 Stück(e)
Caran d-Ache 7500.330 Farbstift Wachspastellkreide Mehrfarben 30 Stück(e)
Caran d-Ache 7500.330 Farbstift Wachspastellkreide Mehrfarben 30 Stück(e)
Caran d-Ache 7500.330 Farbstift Wachspastellkreide Mehrfarben 30 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89519937
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     7500.330
EAN/GTIN:
     7610186243301
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Wie die erste Generation fördern auch die wasservermalbaren Wachspastelle NEOCOLOR® II in puncto Strichführung, Farbwahl und Anwendungstechnik die künstlerische Freiheit. Ein Pinselstrich rundet die Kreationen ab, und die Pigmente zeigen sich in einem ganz neuen Licht. ANWENDUNGSTECHNIKEN - Für trockene oder feuchte Zeichnungen auf Materialien aller Art - (Papier, Karton, Glas, Holz, Leder, Stoff, Stein) - Zum Aquarellieren, Schablonieren, Lasieren, Schaben, Imprägnieren, für flächige Malereien, Auswasch-, Monotypie- und Regenbogen-Techniken und zum Auftragen auf Leuchttafeln
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Schweiz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.65 mm
Technische Details
Typ
Wachspastellkreide
Produktfarbe
Mehrfarben
Form
Rundstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.384
ab € 102,64*
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.310
ab € 9,18*
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.315
ab € 13,68*
Sonstiges
Caran d'Ache
7500.340
ab € 39,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.