Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
250 Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache
250 Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache
250 Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache
250 Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache
Artikel-Nr.:
     2813-374-1303
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11074
EAN/GTIN:
     4002911110744
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

250 Teller, Pappe "pure" eckig 16,5 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR
flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Maße: 16,5 x 23 cm, Format: eckig, Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial, Farbe: weiß, lebensmittelecht, nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
17 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
2.56 kg
Form:
eckig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,75*
€ 14,75*
4 Tage
40
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,75*
€ 14,75*
Lager 2813
100
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,48*
€ 15,77*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,39*
€ 19,45*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 22,40*
€ 32,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04592* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 31,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,865*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,21*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,30*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,35*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,15*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,95*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,53*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.