Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 1526 Tab-Register Leerer Registerindex Karton Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 1526 Tab-Register Leerer Registerindex Karton Mehrfarbig
Soennecken 1526 Tab-Register Leerer Registerindex Karton Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84648259
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1526
EAN/GTIN:
     4003630139085
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Kartonregister, Grammatur 250 g/m², Recyclingkarton, mehrfarbig, A4, 11fach Lochung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Typ
Leerer Registerindex
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Mediengewicht
250 g/m²
Anzahl der Stopflöcher
11
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
2410E
ab € 1,74*
Ähnlich
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Ähnlich
Falken
80086390
ab € 0,99*
Ähnlich
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Ähnlich
Leitz
43210000
ab € 2,45*
Ähnlich
Leitz
43400000
ab € 1,07*
Ähnlich
Bene
97410
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.