Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register aus Manila Karton 225g mit 10 Positionen Nature Future, für Format DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 1410E, : presenté de face
produit : 1410E, : presenté de face
produit : 1410E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-1410E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     1410E
EAN/GTIN:
     3130630014102
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register aus Manila Karton 225g mit 10 Positionen Nature Future, für Format DIN A4 Format et poids : longueur 300 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 158 G Format et poids Karton : longueur 327.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 1830.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
1406E
ab € 0,68*
Zubehör
Exacompta
1407E
ab € 21,98*
Zubehör
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
2610E
ab € 2,23*
Zubehör
Exacompta
2612E
ab € 2,74*
Zubehör
Exacompta
2606E
ab € 1,51*
Zubehör
Exacompta
2605E
ab € 1,25*
Zubehör
Exacompta
4804Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.