Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     1682-121018300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43400000
EAN/GTIN:
     4002432309368
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Papierregister Blanko, A4. Mit Liniendruck auf dem 1. Blatt und Lochung 8x8x8 cm. Material: Tauenpapier 120 g/qm (RC). Blattanzahl 10. Format: 225 x 297 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
130
Farbe:
grau
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Höhe:
297
Lochung:
Vierfach-Lochung
Anzahl der Blätter:
10
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
225
Beschreibung der Besonderheiten:
5-farbig
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Ausführung der Tabe:
blanko
Werkstoff:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
149
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,88*
1 Tag
542
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,07*
€ 1,88*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,91*
10 Tage
56
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 1,96*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,16*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,32*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.