Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register,Manila-RC-Karton,blanko,2x5 Farben,DIN A4 überbreit,24x30cm,10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register,Manila-RC-Karton,blanko,2x5 Farben,DIN A4 überbreit,24x30cm,10-teilig
Register,Manila-RC-Karton,blanko,2x5 Farben,DIN A4 überbreit,24x30cm,10-teilig
Register,Manila-RC-Karton,blanko,2x5 Farben,DIN A4 überbreit,24x30cm,10-teilig
Register,Manila-RC-Karton,blanko,2x5 Farben,DIN A4 überbreit,24x30cm,10-teilig
Register,Manila-RC-Karton,blanko,2x5 Farben,DIN A4 überbreit,24x30cm,10-teilig
Artikel-Nr.:
     C1144-80086390
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80086390
EAN/GTIN:
     4014481523015
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 220 g/qm. Lochung: Eurolochung. Mit Organisationsdruck, Überbreite. Ausführung der Tabe: blanko. Farbe: 2 x 5 Farben (rot, gelb, blau, orange, grün). Verwendung für Papierformate: DIN A4 überbreit. Größe (B x H): 240 x 300 mm. Anzahl der Blätter: 10 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
300
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
Register
Farbe:
2 x 5 Farben (rot, gelb, blau, orange, grün)
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Lochung:
Eurolochung
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Blätter:
10
Breite:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Organisationsdruck, Überbreite
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 überbreit
Flächenmasse des Papiers:
220
Ausführung der Tabe:
blanko
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.