| |
|
| Artikel-Nr.: 102-331889-BP Herst.-Nr.: 97410 EAN/GTIN: 9003264630007 |
| |
|
| | |
| Bene 97410 Register DIN A4 blanko Recyclingkarton Mehrfarbig 10 Registerblätter 97410
Bene Register blanko DIN A4 Recyclingkarton 97410
Farbkarton-Register. Für DIN A4. Sonstiges: 230g/qm
Technische Daten: Anzahl der Registerblätter: 10 Registerblätter · Ausführung der Lochung: 4fach Lochung · Ausführung der Tabe: blanko · Ausführung des Registers: volle Höhe · Grammatur: 230 g/m² · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Material: Recyclingkarton · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A4
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Mehrfarbig | Produktabmessung, Höhe: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 225 mm | Marke: | Bene | Grammatur: | 230 g/m² | Farbe: | mehrfarbig | Material: | Recyclingkarton | Ausführung des Registers: | volle Höhe | Anzahl der Registerblätter: | 10 Registerblätter | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | Ausführung der Tabe: | blanko | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Produkt-Art: | Register |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, plastik-register blanko, kunststoff register, plastikregister a4, 09003264630052, 09003264630007, 9003264630007, Bene, 97410 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,26* | € 2,27* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,29* | € 2,29* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,29* | € 2,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,33* | € 2,32* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,86* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,186* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|