Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-600H-54AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-600H-54AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-600H-54AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586779
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-54AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
600 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
3900 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 223,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12
€ 216,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12A
€ 185,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12AB
€ 220,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12B
€ 185,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-20A
€ 218,67*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24
€ 196,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24A
€ 169,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24AB
€ 200,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24B
€ 176,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30
€ 217,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30A
€ 218,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36
€ 218,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36A
€ 194,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36B
€ 183,96*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-42A
€ 192,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.