Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-480H-24A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-480H-24A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-480H-24A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586658
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-480H-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
20 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2890 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24
€ 129,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24B
€ 134,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-30A
€ 141,81*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-30B
€ 168,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36
€ 140,50*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36A
€ 141,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36AB
€ 154,38*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36B
€ 154,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42
€ 156,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42A
€ 157,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42B
€ 168,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48
€ 138,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48A
€ 125,74*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48AB
€ 167,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-54A
€ 138,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.