Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
MEAN WELL HLG-480H-24 NETZTEIL, LED-TREIBER, AC/DC, 24V, 20A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-20927
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
HLG-480H-24
EAN/GTIN:
04021087038874
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung, max.:
24 VDC
Produktpalette:
HLG-480H
Anwendungen für das Netzteil:
-
Eingangsspannung, min.:
90 V
Eingangsspannung, max.:
305 V
Ausgangsleistung, max.:
480 W
Ausgangsstrom:
20 A
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
LED-Treiber-Modus:
Konstantstrom, Konstantspannung
RoHS konform: Ja
Weitere Informationen:
Sonstiges
Abmessungen
(L x B x H) 244.2 x 68 x 38.3 mm
Herstellerfarbe
Aluminium
Produktabmessung, Höhe
38.3 mm
Produktabmessung, Länge
244.2 mm
Produktabmessung, Breite
68 mm
Leistungsbereich
480 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet
20 A
Schutzart
IP67
Anschluss (Bauelemente)
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten
Outdoor
PFC-Schaltkreis
nicht dimmbar
Überlastschutz
Überspannung
Ausführung (LED-Treiber)
Konstantspannung
Konstantstrom
Eingangsspannung (max.)
305 V/AC
Eingangsspannung (min.)
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.)
20 A
Ausgangsspannung (max.)
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.)
12 V/DC
Leistung (max.)
480 W
Betriebsspannung
115 V/AC
230 V/AC
Anzahl Eingänge
1 x
Anzahl Ausgänge
1 x
Eingänge
1
Netzteiltyp
Getaktet
Schutzklasse
I
Temperatur (max.)
+90 °C
Temperatur (min.)
-40 °C
Gewicht
2.800 g
Produkt-Art
LED-Treiber
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
led treiber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 126,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-24A NETZTEIL, LED-TREIBER, AC/DC, 24V, 20A
Mean Well
HLG-480H-24A
€ 132,97*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-24B LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-24B
€ 122,64*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-30A LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-30A
€ 141,80*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-30B LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-30B
€ 169,34*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-36 LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-36
€ 139,74*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-36A LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-36A
€ 140,95*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-36AB LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-36AB
€ 154,82*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-36B LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-36B
€ 153,89*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-42 LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-42
€ 157,24*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-42A LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-42A
€ 158,29*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-42B LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-42B
€ 169,48*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-48 LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-48
€ 137,50*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-48A LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-48A
€ 126,10*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-48AB LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-48AB
€ 166,56*
Ähnlich
MEAN WELL HLG-480H-54A LED-Treiber
Mean Well
HLG-480H-54A
€ 137,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.