Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-480H-30A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-480H-30A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-480H-30A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586667
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-480H-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
16 A
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2760 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 141,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24
€ 128,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24A
€ 132,91*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24B
€ 136,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-30B
€ 168,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36
€ 139,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36A
€ 141,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36AB
€ 155,38*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36B
€ 155,31*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42
€ 157,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42A
€ 157,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42B
€ 169,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48
€ 137,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48A
€ 126,08*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48AB
€ 167,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-54A
€ 138,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.