Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-480H-48 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-480H-48 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-480H-48 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586695
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-480H-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2720 g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 134,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24
€ 127,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24A
€ 130,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24B
€ 131,78*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-30A
€ 138,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-30B
€ 164,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36
€ 140,50*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36A
€ 137,84*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36AB
€ 150,87*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36B
€ 151,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42
€ 153,00*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42A
€ 153,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42B
€ 165,08*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48A
€ 122,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48AB
€ 163,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-54A
€ 137,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.