Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-480H-36AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-480H-36AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-480H-36AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72491947
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-480H-36AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
13.3 A
Ausgangsspannung
36 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
2800 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 151,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24
€ 126,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24A
€ 129,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24B
€ 119,74*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-30A
€ 138,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-30B
€ 165,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36
€ 139,74*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36A
€ 137,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36B
€ 150,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42
€ 153,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42A
€ 154,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42B
€ 165,67*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48
€ 134,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48A
€ 123,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48AB
€ 162,72*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-54A
€ 136,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.