Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI B840dn 1200 x 1200 DPI A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7952944
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     01308001
EAN/GTIN:
     5031713050582
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Laserdrucker A3
Monochrom Laserdrucker
Alles, was Sie von einem A4-Schwarzweißdrucker erwarten, plus die Vielseitigkeit des A3-Formats.

- Druckgeschwindigkeit: 40 Monoseiten/Min. in A4; 22 Monoseiten/Min. in A3;
- Zeit bis zum ersten Druck: 5 Sekunden;
- Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi;
- Papierformate: A3, A4, A5, B4, B5, Umschläge, Etiketten uvm;
- Papierfassungsvermögen: 630 - max. 1.690 Blatt;
- Druckersprachen: PCL5e, PostScript 3 (Emulation), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX);
- Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed, 10/100-TX Ethernet, Parallele Schnittstelle;
- Verfügbare Varianten: B840n: Netzwerk; B840dn: Duplex + Netzwerk; B840dtn: Duplex + Netzwerk + 2. Papierkassette.

Das Universalgenie für das Büro. Drucken Sie Ihre Dokumente auf einem A3-Drucker mit der Größe und Performance eines A4-Modells. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie Ihre Tabellen und Diagramme mit der Lupe entziffern mussten. Der B840 verbindet den Komfort schneller Desktop-A4-Druckgeschwindigkeiten bis 40 Seiten/Min. mit der Fähigkeit, Ihre Dokumente in Größen zu drucken, die Ihnen neue Perspektiven eröffnen. Der B840 ist auch im Vergleich zu vielen A4-Druckern preisgünstig und bringt jedem großen oder kleinen Unternehmen erschwinglichen A3-Schwarzweißdruck. Außerdem gibt es auf den B840 drei Jahre Garantie ohne Zusatzkosten, damit Sie sich voll auf ihn verlassen können.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Power-LED
Ja
Standby-LED
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
IPv4, IPv6, ICMP, ARP, RARP, DHCP/BOOTP, “Port 9100”, LPR/LPD, Apple Bonjour (mDNS), Dynamic DNS, DNS/WINS, HTTP, SMTP, POP3, FTP, SNMPv1/v2/v3, Ethertalk, Netware IPX/SPX, IPSec, 802.1x, EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Template Manager/PrintSuperVision/OKI LPR/PDF Print Direct/Font & Macro Manager/Status Monitor
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
530 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 2
530 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
1690 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PostScript 3, SIDM
Empfohlene monatliche Auslastung
20000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
RAM-Speicher maximal
640 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDHC
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
PowerPC
Prozessor
464FP
Prozessortaktfrequenz
533 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Schallleistungspegel (Standby)
37 dB
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Verpackungsdaten
Paketgewicht
28000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
521 mm
Höhe
373 mm
Gewicht
28000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 297 mm
ISO-B-Formate
B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief, Aussage
Umschlaggrößen
9, 10, C4, C5, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 176 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 105 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, Parallel, USB 2.0
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
550 W
Stromverbrauch (max.)
1200 W
Stromverbrauch (Standby)
75 W
Stromverbrauch (PowerSave)
15 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
LED
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
19 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01182907
ab € 160,32*
Zubehör
OKI
01182908
ab € 275,02*
Zubehör
OKI
01272701
ab € 113,23*
Zubehör
OKI
44661802
ab € 259,12*
Zubehör
OKI
44676103
ab € 273,99*
Zubehör
OKI
44676203
ab € 217,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.