Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 01272701 Speicherkarte 16 GB SDHC Klasse 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 01272701 Speicherkarte 16 GB SDHC Klasse 6
OKI 01272701 Speicherkarte 16 GB SDHC Klasse 6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3955388
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     01272701
EAN/GTIN:
     5031713047339
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
OKI 16GB SDHC Card f. C610 / C711
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 6
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
B840
Weitere Suchbegriffe: sdhc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01308001
ab € 125,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.