Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2410 Netzwerkkabel Pink 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB2410 Netzwerkkabel Pink 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB2410 Netzwerkkabel Pink 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989430
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2410
EAN/GTIN:
     8716065347432
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Pink
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,03*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FB2403
€ 11,24*
Zubehör
ACT
FB2405
€ 13,86*
Zubehör
ACT
FB2407
€ 17,11*
Zubehör
ACT
FB2415
€ 23,98*
Zubehör
ACT
FB2420
€ 30,73*
Zubehör
ACT
FB2425
€ 36,47*
Zubehör
ACT
FB2430
€ 31,76*
Zubehör
ACT
FB2451
€ 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.