Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2425 Netzwerkkabel Pink 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB2425 Netzwerkkabel Pink 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB2425 Netzwerkkabel Pink 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989290
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2425
EAN/GTIN:
     8716065347579
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Pink
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FB2403
ab € 20,72*
Zubehör
ACT
FB2405
ab € 21,96*
Zubehör
ACT
FB2407
ab € 23,09*
Zubehör
ACT
FB2410
ab € 24,92*
Zubehör
ACT
FB2415
ab € 27,84*
Zubehör
ACT
FB2420
ab € 29,71*
Zubehör
ACT
FB2430
ab € 35,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.