Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2407 Netzwerkkabel Pink 7 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB2407 Netzwerkkabel Pink 7 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB2407 Netzwerkkabel Pink 7 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989284
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2407
EAN/GTIN:
     8716065347890
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Pink
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FB2403
ab € 20,72*
Zubehör
ACT
FB2405
ab € 21,96*
Zubehör
ACT
FB2410
ab € 24,91*
Zubehör
ACT
FB2415
ab € 27,98*
Zubehör
ACT
FB2420
ab € 29,72*
Zubehör
ACT
FB2425
ab € 32,71*
Zubehör
ACT
FB2430
ab € 35,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.