Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2403 Netzwerkkabel Pink 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989427
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2403
EAN/GTIN:
     8716065347876
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Pink
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,49*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FB2405
€ 13,86*
Zubehör
ACT
FB2407
€ 17,11*
Zubehör
ACT
FB2410
€ 20,03*
Zubehör
ACT
FB2415
€ 23,87*
Zubehör
ACT
FB2420
€ 30,73*
Zubehör
ACT
FB2425
€ 36,47*
Zubehör
ACT
FB2430
€ 42,15*
Zubehör
ACT
FB2451
€ 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.