Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2420 Netzwerkkabel Pink 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB2420 Netzwerkkabel Pink 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB2420 Netzwerkkabel Pink 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989225
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2420
EAN/GTIN:
     8716065347906
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Pink
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,68*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FB2403
€ 11,24*
Zubehör
ACT
FB2405
€ 13,91*
Zubehör
ACT
FB2407
€ 17,18*
Zubehör
ACT
FB2410
€ 19,81*
Zubehör
ACT
FB2415
€ 23,98*
Zubehör
ACT
FB2425
€ 27,55*
Zubehör
ACT
FB2430
€ 31,76*
Zubehör
ACT
FB2451
€ 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.