Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI MC883dnv LED A3 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI MC883dnv LED A3 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
OKI MC883dnv LED A3 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
OKI MC883dnv LED A3 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78210758
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     9006109
EAN/GTIN:
     5031713072935
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Dank der hohen Druck- und Kopiergeschwindigkeiten ist der leistungsstarke A3-Farbmultifunktionsdrucker MC883 ist die optimale Lösung für größere, anspruchsvolle Arbeitsgruppen. Der geringe Aufwand für die Benutzer, die niedrigen Gesamtbetriebskosten und das intuitive Bedienfeld sorgen dafür, dass viel beschäftigte Teams produktiv arbeiten können.

Hohe Leistung
Hohe Druckgeschwindigkeiten und effiziente Verbrauchsmaterialien

Kopieren in Spitzenqualität
Schnelle Kopien in Spitzenqualität

Flexible Funktionen
Anpassbare Schnittstelle und nahtlose Workflowintegration

Erweiterte Faxfunktionen
Filterung und Versand von Faxen mit hoher G3-Geschwindigkeit

Dank der hohen Druck- und Kopiergeschwindigkeiten und den ergiebigeren Verbrauchsmaterialien ist der MC883 die optimale Lösung auch für anspruchsvollste Arbeitsgruppen. Dieses flexible Hochleistungsgerät zeichnet sich durch hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten/min in Kombination mit modernen Scan-, Kopier- und Faxfunktionen, einem intuitiven Bedienfeld und intelligenter Software aus und lässt sich in ein Spektrum an Drittanbieterlösungen integrieren.

Hohe Leistung: hohe Druckgeschwindigkeiten und effiziente Verbrauchsmaterialien
Der MC883 ist auf Leistung optimiert und druckt auch bei ultrahohen Geschwindigkeiten mit herausragender Farbwiedergabe. Die effizienten, höchst ergiebigen Toner sorgen für minimierte Betriebskosten und Benutzereingriffe.

- Farb- und Schwarzweißdruck in hoher Auflösung bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten/min Schwarzweiß bzw. 20 Seiten/min Farbe/Schwarzweiß A3
- Verschlüsselter sicherer Druck zum Schutz des Druckvorgangs
- Automatisches Erkennen des Mehrzweckfachs für den Druck auf eine breite Palette an Medienformaten und -gewichten, von A6 bis 1,3 m langen Bannern und bis zu 256 g/m²
- Standardmäßig beidseitiger Druck
- Papieraufnahme bis zu 2.005 Blatt
- Praktischer integrierter Stapler als Standard für einfaches Finishing nach der Produktion
- Hoch ergiebige Toner

Kopieren in Spitzenqualität: schnelle Kopien in Spitzenqualität
Der leistungsfähige MC883 kombiniert unsere zuverlässige, führende Digital-LED-Drucktechnologie mit einem hoch auflösenden LED-Farbscanner mit hohen Scan-Geschwindigkeiten und Spitzenqualität für Kopien. Die Dokumentensortierfunktion ordnet Kopien mehrseitiger Dokumente automatisch, sodass Sie Zeit sparen.

- USB- und Netzwerk-TWAIN-Scanning und Speichereinstellungen für wiederholbare Aufgaben
- LDAP bietet direkten Zugriff auf Kontakt- und E-Mail-Daten aus vorhandenem Directory Server
- Direktes Scannen an: USB, Netzwerkordner, E-Mail, FTP-Server, Lokaler-PC- sowie Remote-Scan
- Hohe Scan-Geschwindigkeit von bis zu 50 Bildern/min und 100 Blatt im automatischen Dokumenteneinzug (RADF) für mehrere Seiten einseitiger oder doppelseitiger Dokumente

Flexible Funktionen: anpassbare Schnittstelle und nahtlose Workflowintegration
Der moderne MC883 mit dem intuitiven, bedienfreundlichen Display und der Smart Extendable Platform (sXP) von OKI optimiert dokumentenintensive betriebliche Abläufe. Dank der nahtlosen Integration in Drittanbieterlösungen wie zur Verwaltung, Verteilung und Erfassung von Dokumenten können Sie aktuelle und zukünftige Anforderungen an die Dokumentenverwaltung leichter erfüllen.

- Anpassbarer Farb-LCD-Touchscreen mit intuitivem Menüsystem, erweiterter Hilfefunktion und Auftragsmakrofunktionen für häufig auszuführende Aktionen
- Reihe von Software-Lösungen einschließlich SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision und mobile Drucklösungen bieten ergänzende Funktionen und Kontrolle
- Die Smart Extendable Platform (sXP) sorgt für die nahtlose Integration in Dokumenten-Workflows und Lösungen von Drittanbietern.
- USB- und Netzwerk-TWAIN-Scanning und Speichereinstellungen für wiederholbare Aufgaben
- LDAP bietet direkten Zugriff auf Kontakt- und E-Mail-Daten aus vorhandenem Directory Server

Erweiterte Faxfunktionen: Filterung und Versand von Faxen mit hoher G3-Geschwindigkeit
Der MC883 kombiniert mehrere Geräte zu einem leistungsstarken Multifunktionsdrucker mit einem völlig neuen Faxkonzept. Sie können Faxdokumente direkt von einem oder an einen PC senden, an andere Geräte, Netzwerkordner oder E-Mail-Adressen weiterleiten, eingehende Faxe speichern und anzeigen und Junk-Dokumente blockieren.

- Super G3 sendet und empfängt Faxnachrichten mit großer Geschwindigkeit und Auflösungen von bis zu 392 dpi
- Dokumente werden direkt von oder auf PCs gefaxt oder an ein anderes Faxgerät oder eine andere E-Mail-Adresse weitergeleitet.
- Auf der Touch-Screen-Anzeige werden Junk-Faxnachrichten blockiert und eingehende Faxnachrichten speichern und anzeigen
- 40 One Touch-Schaltflächen und 1.000 Kurzwahlmöglichkeiten sparen Zeit

Der MC883: der leistungsstarke Multifunktionsdrucker für alle Einsatzzwecke und viele Branchen
Der MC883 ist dank seiner Zuverlässigkeit, einfachen Wartung, Sicherheit, Geschwindigkeit und hervorragenden Druckqualität bei unerreichter Medienflexibilität und geringem Platzbedarf das perfekte Gerät vor Ort.

Gesundheitswesen
Der MC883 eignet sich perfekt für Unternehmen im Gesundheitswesen. Dank seiner kompakten Abmessungen findet er problemlos auch in hektischen und engen Umgebungen wie Krankenhäuser oder Arztpraxen Platz. Gesundheitsorganisationen müssen rund um die Uhr einsatzbereit sein, und die stetige Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von Informationen ist von entscheidender Bedeutung. Dank der einfachen Selbstwartung kann der MC883 ohne einen Techniker genutzt werden, sodass Dokumente wie Ausweise, Formulare und medizinische Informationen jederzeit und ohne Unterbrechung gedruckt, gescannt, gespeichert, gesendet und abgerufen werden können. Darüber hinaus schützt die stabile Sicherheit des MC883 die Vertraulichkeit von Patientendaten während des gesamten Dokumenten-Workflows.

Bauwesen
Für Bauprojekte hat die Einhaltung knapper Fristen für die Fertigstellung, die Kosten und der Zeitplan oberste Priorität. Der MC883 ist höchst zuverlässig und bietet eine einfache Wartung, auch ohne Techniker. Dokumente wie Standortausweise, Auftragnehmerinformationen, Lieferaufträge und Gesundheits- und Sicherheitszertifikate können so jederzeit gescannt, gespeichert, kopiert oder gedruckt werden. Die Auflösung von 1200 x 1200 dpi und die Fähigkeit zum Druck auf A3 sorgen dafür, dass Zeichnungen, Pläne, Blueprints und Anweisungen sowie die Beschilderung vor Ort ohne externe Druckaufträge detailstark ausgedruckt werden können, was Zeit, Geld und Platz spart.

Unternehmensdienstleistungen
Für Unternehmen mit hohem Dokumentenaufkommen wie Dienstleister für Unternehmen mit ihren hohen Sicherheitsanforderungen bietet der MC883 PIN- oder ID-Authentifizierung, sodass vertrauliche Dokumente wie Rechtsdokumente, Verträge, Finanzunterlagen und Rechnungen jederzeit, vollständig nachverfolgbar und sicher verarbeitet werden können. Dokumente können außerdem sicher gescannt, gespeichert oder zur einfachen Dokumentenverwaltung an die gewünschten Ziele gesendet werden. Und dank der einfachen Wartung kann der MC883 auch in den meisten Hochdruckumgebungen ohne spezialisierte Techniker zuverlässig eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Postkarte
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
16K, Vorstand, Folio, Legal, Brief, Aussage, Super Tabloid (media size), Tabloid (Mediengröße)
Benutzerdefinierte Medienbreite
64 - 297 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
90 - 1321 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 256 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
60 - 120 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 43 °C
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Empfohlene monatliche Auslastung
0 - 10000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
Anzahl an PCL®-Fonts
87
Anzahl an PostScript®-Fonts
80
Anzahl der Bitmap-Schriften
4
Leistungen
Speicherkapazität
1280 MB
RAM-Speicher maximal
1280 MB
Interne Speicherkapazität
250 GB
Speichermedien
HDD
Schallleistungspegel (Standby)
37 dB
Zertifikate
Zertifizierung
EMC, CE, GS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Gesamte Papierkapazität
2005 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
450 Blätter
Kapazität Papierfach 1
300 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Steuerung
Tasten, Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Telefon (RJ-11)
Netzkabel enthalten
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Management-Protokolle
SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RJ-11 ports Quantität
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scangeschwindigkeit (Farbe)
50 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
50 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Scan-Treiber
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
35 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
35 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
10 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
10 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Buchkopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
2 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
8192 Seiten
256 MB
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
1000
Faxsendung
100 Positionen
Kompressionsmethode
JBIG, MH, MMR, MR
Energie
Stromverbrauch (max.)
1400 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
850 W
Stromverbrauch (PowerSave)
30 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
120 W
Stromverbrauch (aus)
0.15 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
LED
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)
32 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
9.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
9.5 s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.638,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,32*
€ 2.111,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.766,97*
€ 2.102,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,61*
€ 2.042,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.681,39*
€ 2.000,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.638,28*
€ 1.949,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44844469
ab € 121,37*
Zubehör
OKI
44844470
ab € 122,91*
Zubehör
OKI
44844471
ab € 121,83*
Zubehör
OKI
44844472
ab € 121,76*
Zubehör
OKI
44846204
ab € 96,63*
Zubehör
OKI
44848805
ab € 101,38*
Zubehör
OKI
45015702
ab € 186,02*
Zubehör
OKI
45513301
ab € 36,46*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 39,43*
Zubehör
OKI
45862814
ab € 128,06*
Zubehör
OKI
45862815
ab € 129,26*
Zubehör
OKI
45862816
ab € 128,68*
Zubehör
OKI
45862818
ab € 90,84*
Zubehör
OKI
45862837
ab € 112,69*
Zubehör
OKI
45862838
ab € 112,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.