Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-M2120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Epson EcoTank ET-M2120
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77328381
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ18401
EAN/GTIN:
     8715946670362
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Senken Sie Ihre Druckkosten
Sparen Sie dank der mitgelieferten Tintenflasche und kostengünstigen Nachfüllflaschen über drei Jahre bis zu 200 €2. Die sparsamen EcoTank-Drucker verfügen über einen großen, nachfüllbaren Tintentank, der mit kostengünstigen Tintenflaschen befüllt wird. Bereits von Anfang an ist genug Tinte vorhanden, um Tausende von Seiten zu drucken. Das senkt die Kosten und spart Zeit, da weniger Benutzereingriffe zum Wechseln von Verbrauchsmaterialien nötig sind.

Niedrige Kosten für das Nachfüllen
Schon mit der ersten EcoTank-Tintenflasche im Lieferumfang können Sie so viel drucken wie mit fünf Tonerkartuschen1.

Hohe Zuverlässigkeit
Für jeden EcoTank-Monodrucker gilt eine Garantie von einem Jahr bzw. 100.000 Seiten (je nachdem, was zuerst eintrifft).

Sparen Sie Zeit
Sie müssen keine Zeit für das Austauschen von Verbrauchsmaterialien verschwenden – dank des Tintentanksystems können Sie den Drucker einfach auffüllen und müssen sich lange keine Gedanken mehr machen. Da keine Aufwärmzeit erforderlich ist, können Sie sofort loslegen und bis zu 15 Seiten/Minute drucken3.

Sparen Sie Energie
Mit einem EcoTank-Monodrucker senken Sie den Stromverbrauch und die Betriebskosten. Er verbraucht bis zu 95 %4 weniger Strom als vergleichbare Schwarzweiß-Laserdrucker.

Mobiles Drucken
Drucken Sie mit der WLAN-Schnittstelle und den kostenlosen mobilen Druck-Apps von Epson5 von überall im Büro aus.

Benutzerfreundlich
Der Tintentank an der Vorderseite dieses Druckers ermöglicht ein sauberes Nachfüllen, und durch das spezielle Design müssen die Flaschen beim Nachfüllen nicht gedrückt werden. An der Tintenfüllstandanzeige vorne sehen Sie ganz leicht, wann das Nachfüllen ansteht.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C6
Umschlaggrößen
10
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 90 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
15000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
AIO-Multitasking unterstützt
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson Micro Piezo
Wireless-Technologien
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Tintentropfen
3
Druckkopfdüsen
180 nozzles black
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
6382 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
5000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
5000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Mono-Scannen
Optische Scan-Auflösung
2400 x 1200 DPI
Scantechnologie
CIS
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Energie
Stromverbrauch (max.)
15 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.7 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
15 W
Energieverbrauch (bereit)
4.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Monodruck
Maximale Auflösung
1440 x 720 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
15 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
15 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Broschürendruck-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03M140
ab € 9,95*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ18
ab € 26,94*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ18
ab € 37,61*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ18
ab € 54,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.