Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce WF-110W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce WF-110W
Epson WorkForce WF-110W
Epson WorkForce WF-110W
Epson WorkForce WF-110W
Epson WorkForce WF-110W
Epson WorkForce WF-110W
Epson WorkForce WF-110W
Epson WorkForce WF-110W
Epson WorkForce WF-110W
Epson WorkForce WF-110W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74336445
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH25401
EAN/GTIN:
     8715946670812
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Mobile Drucker
Mobile Printer
Mobiler Drucker
Drucken von unterwegs Der WF-110W ist der kleinste und leichteste kabellose DIN A4-Tintenstrahldrucker von Epson. Er misst gerade einmal 309 x 154 x 61 mm und wiegt nur 1,6 kg. Drucken ohne Stromanschluss Dank des integrierten Akkus können Sie bis zu 50 Seiten drucken – und es lässt sich ganz einfach über USB aufladen. Wenn Sie noch mehr Flexibilität wünschen, ist optional ein externer Akku erhältlich, mit dem Sie insgesamt bis zu 410 Seiten2 drucken können. Praktisch Kabellos drucken mit kompatiblen Lösungen wie Google Cloud Print und Epson Connect. Verwenden Sie die Epson iPrint1-App zum kabellosen Drucken vom Smartphone oder Tablet. Mit Email Print1 von Epson können außerdem Dateien von fast überall auf der Welt empfangen werden. Hochwertige Drucke Die Qualität dieses Druckers zeigt sich in den Ausdrucken. Tatsächlich ist er der einzige tragbare Drucker, der für alle Farben Pigmenttinten verwendet. Damit erzielen Sie langlebige, wisch- und wasserfeste Ergebnisse, die sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können. Effizient Der WF-110W bietet eine ISO-Druckgeschwindigkeit von 7 Seiten/Minute in Schwarzweiß und 4 Seiten/Minute in Farbe3. Die Patronen reichen für bis zu 250 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 200 Seiten in Farbe4. Das 3,7 cm große Farbdisplay erleichtert das Einrichten einer WLAN-Verbindung ganz ohne PC. Auch den Füllstand der Tinten haben Sie hier immer im Blick.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Batterielebensdauer
100 Seiten
Akkuladezeit
3 h
Netzwerk
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
2572 g
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
45 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson Micro Piezo
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Tintentropfen
1,5
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
11 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (Standby)
1.3 W
Energieverbrauch (bereit)
4 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
20 Blätter
Maximale Papierkapazität
20 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Zahl der Druckpatronen
2
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckkopfdüsen
180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, 13x18
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
1.5 Zoll
Ursprungsland
Philippinen
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
309 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
1600 g
Drucken
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
14 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)
11 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
7 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
4 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz (Akku)
4 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (Akku)
2 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH25
ab € 32,24*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH25
ab € 51,50*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH25
ab € 76,99*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH25
ab € 64,47*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH25
ab € 128,46*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB239
ab € 64,16*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCH25
ab € 102,70*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB239
ab € 84,04*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB239
ab € 108,86*
Zubehör
Epson
C13T26614010
ab € 15,42*
Zubehör
Epson
C13T26614020
ab € 16,35*
Zubehör
Epson
C13T26704010
ab € 12,21*
Zubehör
Epson
C13T26704020
ab € 28,97*
Zubehör
Epson
C13T295000
ab € 3,10*
Zubehör
Epson
C12C934941
ab € 82,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.