Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-T266140 Herst.-Nr.: C13T26614010 EAN/GTIN: 8715946541822 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 120 mm | | Höhe des Versandkartons | 146 mm | | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | | Mindestbestellmenge | 6 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | <ul><li>WorkForce WF-100W</li></ul> | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 5.8 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 250 Seiten | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | C13T26614010 | | Ursprungsland | Indonesien | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 145 mm | | Verpackungstiefe | 43 mm | | Verpackungshöhe | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 15,34* | € 20,32* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,65* | € 20,43* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,77* | € 20,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 15,81* | € 20,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 16,11* | € 21,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,34* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|