Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Wandgehäuse Unique Serie - 600x600 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Wandgehäuse Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Digitus Wandgehäuse Unique Serie - 600x600 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-740314
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 16U-6/6
EAN/GTIN:
     4016032174097
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Robuste Stahlkonstruktion für eine stabile Wandmontage
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar

Die Netzwerkschränke zur Wandmontage der Unique Serie wurden für eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Im Dach eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Die Rückwand und das Bodenblech sind ausgestattet mit ausgestanzten Kabeleinlässen mit Kunststoffabdeckung. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Arbeitsschritten: Die Rückwand des Gehäuses wird an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden. Mit optional erhältlichen Nivellierfüßen oder Rollen, können die Wandgehäuse der Unique Serie ebenfalls freistehend verwendet werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungsvolumen
367575 cm³
Paketgewicht
38000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
16U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
36000 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,32*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,22*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.