Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon Performance 1952g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Xenon Performance 1952g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Honeywell Xenon Performance 1952g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71480836
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1952GHD-2USB-5-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
65000
Batteriereichweite
18 h
Ladezeit
4.5 h
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Breite
64 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
165 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, RS-232, RS-485, USB
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
4.2
Funkfrequenz
2400 MHz
Kabellänge
3 m
Verpackungsdaten
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 45 °
Gierlesewinkel
0 - 65 °
Maximum scanweite
822 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,75*
€ 403,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,71*
€ 403,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,85*
€ 396,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,08*
€ 391,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,50*
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN01
ab € 34,94*
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN05
ab € 46,62*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,92*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,05*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 12,17*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,12*
Zubehör
Honeywell
CBL-503-500-C00
ab € 33,43*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
CCB10-010BT-07N
ab € 219,30*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.