Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.517 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 632.517 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1 A
ESKA 632.517 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66486931
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprüft) an. Diese werden gefertigt unter anderem nach VDE, UL, Semko etc. Sicherungen nach Kundenspezifikation werden ebenso gefertigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1 A
Spannung
500 V
Max. Leistung
2.5 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Keramik
Nominale Eingang Spannung
0.7 V
Schaltleistung
1000 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0508*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.