Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.507 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 632.507 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A
ESKA 632.507 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66486905
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprüft) an. Diese werden gefertigt unter anderem nach VDE, UL, Semko etc. Sicherungen nach Kundenspezifikation werden ebenso gefertigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.1 A
Spannung
500 V
Max. Leistung
1.6 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Keramik
Nominale Eingang Spannung
8 V
Schaltleistung
1000 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,024*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,154*
€ 7,32326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,724*
€ 6,81156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,444*
€ 6,47836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,224*
€ 6,21656
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,994*
€ 5,94286
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,024*
€ 4,78856
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0508*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.