Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten UC-M Rechen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten UC-M Rechen Stahl
WOLF-Garten UC-M Rechen Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457047
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA031650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Wolf-Garten multi-star Verstellfächerbesen UC-M
- Große oder schmale Flächen reinigen – einfach Besen verstellen
- Kein Verbiegen der Zinken, dank flexibel, gehärtetem Federstahl
- Verstellbar 36-58 cm

Der multi-star® Verstellfächerbesen UC-M eignet sich zum universellen Entfernen von feinem sowie grobem Kehrgut. Die Arbeitsbreite der 22 flachen Federstahlzinken lässt sich stufenlos von 36 bis 58 cm verstellen. So gelingt auch das Säubern in schwer erreichbaren Winkeln und Nischen unter Bäumen und Sträuchern ohne Probleme. Besonders geeignet für den Verstellfächerbesen ist der multi-star® Stiel ZM 140.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Merkmale
Produkttyp
Rechen
Zahnmaterial
Stahl
Anzahl der Zähne
22
Wechselkopf
Ja
Abnehmbarer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED007650
ab € 7,53*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED008650
ab € 9,42*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED009650
ab € 10,79*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED005650
ab € 11,26*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED006650
ab € 11,50*
Sonstiges
WOLF-Garten
71BED012650
ab € 35,65*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED013650
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.