| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-50457061 Herst.-Nr.: 71AED007650 EAN/GTIN: 4008423877793 |
| |
|
| | |
| Über 70 Aufsätze und 15 verschiedene Stiele – das multi-star®-System bietet eine nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeit für alle Arbeiten rund um Haus und Garten. So ist stets der maximale Bedienkomfort bei gleichzeitig perfekter Funktionalität gegeben. Dieser hochwertige Stiel aus nachhaltig produziertem Eschenholz ist mit seiner Länge von 140 cm zu allen multi-star®-Aufsätzen kompatibel und zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Zudem ist der Griffbereich für die angenehme und sichere Handhabung tailliert. Ob bei der Bodenbearbeitung oder Reinigungsarbeiten auf der Terrasse – dieser Stiel ist mit nur einem Click zum Tausch des Aufsatzes multifunktional einsetzbar. Produktqualität Made in Germany | Auf dieses Produkt gewährt WOLF-Garten 35 Jahre Garantie. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Holz | | Kompatibilität | multi-star | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |