Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten ZM-V 4 Griff Aluminium, Rot Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten ZM-V 4 Griff Aluminium, Rot Aluminium
WOLF-Garten ZM-V 4 Griff Aluminium, Rot Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-50457066
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AED013650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
For multi-star® træ- dampleje- og rengøringsredskaber, samt tagsneskrabere.
Let og slidstærk, fremstillet af høj kvalitet aluminium
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Griff
Produktfarbe
Aluminium, Rot
Material
Aluminium
Teleskopisch
Ja
Kompatibilität
multi-star® tread and cleaning tools
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2200 mm
Länge (max.)
4000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.