Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten ZM-V 3 VARIO-STIELE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten ZM-V 3 VARIO-STIELE
WOLF-Garten ZM-V 3 VARIO-STIELE
Artikel-Nr.:
     CIDE5-50457065
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71BED012650
EAN/GTIN:
     4008423877854
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Teleskopstiel
gerätestiel 3m
Zahlreiche Aufsätze des multi-star-Systems erleichtern mit dem passenden Stiel Arbeiten in der Höhe, ohne dass der Einsatz einer Leiter nötig wäre. Dieser Variostiel ZM-V3 ist ein zentrales Element dafür! Aus hochwertigem, besonders stabilem, gleichzeitig aber leichtem Aluminium gefertigt, sind Arbeiten in bis zu 4,70 m Höhe bequem vom Boden aus kein Problem mehr. An den 300 cm langen Stiel lassen sich fast alle multi-star-Aufsätze mit nur einem Click anstecken. Damit ist der ZM-V3 multifunktional einsetzbar – ob beim Baumschnitt ohne Leiter, der Teichpflege oder der Reinigung von Scheiben in mehreren Metern Höhe – du trägt maßgeblich zur Arbeitssicherheit im Garten bei. Produktqualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Handwerkzeug-Griff
Material
Aluminium
Produktfarbe
Rot, Gelb
Teleskopgriff
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: teleskopstiel, gerätestiel aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.