Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PRO Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme PRO Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
SanDisk Extreme PRO Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40948955
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDR-409-G46
EAN/GTIN:
     619659161064
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Datenübertragung
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 70,80*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 61,54*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,86*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 129,07*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,66*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 272,51*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 279,66*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 356,97*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,61*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 407,86*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,72*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 481,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.