Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO RHINO 5200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI ABC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4000503
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0841390
EAN/GTIN:
     3501170841396
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Rhino 5200 ist strapazierfähig, vielseitig und mit zeitsparenden Funktionen ausgestattet. Er erfüllt alle ANSI- und TIA/EIA-606-A-Etikettierungsstandards und und übertrifft Industrie-Etikettierer, die das Doppelte kosten. Zeit ist Geld - und die patentierten Direktzugriffstasten von Rhino sparen für Sie beides - bei jedem Job! Drücken Sie auf eine Direktzugriffstaste, um Größe, Abstand und Format des Texts für perfekte Patchfeldetiketten automatisch einzurichten - drücken Sie dann auf eine andere, um die passenden Fähnchenetiketten für Kabel oder Schilder für Frontplatten zu drucken, ohne den Text neu einzugeben! Es ist genauso einfach, Etiketten für Module oder mit fester Länge, horizontaler oder vertikaler Drahtbeschriftung, Etiketten für Klemmenblöcke oder 110 Klemmleisten und vieles mehr zu drucken. Drucken Sie die Barcodes Code 39 und Code 128 für eine einfache Vermögensverwaltung. Drucken Sie inkrementelle Etiketten mit einem einzelnen oder zusammengesetzten Zeichen automatisch. Vermeiden Sie wiederholtes Eingeben mit der Speicherfunktion für das zuletzt gedruckte Etikett oder der Funktion zum Speichern der 100 meistverwendeten Etiketten. Wählen Sie aus über 100 vorprogrammierten Industriesymbolen, Bruch- und Satzzeichen. Und erhalten Sie intelligente Bildschirmwarnhinweise, die Ihnen helfen, Fehler (und die Verschwendung von Etiketten) zu vermeiden. Rhino 5200 druckt gegen Hitze, Chemikalien und UV-Strahlung resistente Etiketten aus flexiblem Nylon, permanentem Polyester oder widerstandsfähigem Vinyl mit Klebstoffen von Industriequalität, und darüber hinaus auch auf Schrumpfschläuchen sowie nicht klebende Etiketten. Und er ist sehr robust aufgrund der rutschfesten Ummantelung und des integrierten Gummistoßdämpfers, der ein Herunterfallen oder sonstige Unfälle abfedert. Betreiben Sie ihn mit 6 AA Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) - oder wahlweise mit einem schnell aufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der immer noch läuft, wenn andere Etikettierer ihre Ladung schon verbraucht haben. Verpackung beinhaltet Rhino 5200-Etikettierer, Kassette mit 19 mm breiten weißen, flexiblen Nylonetiketten, Bedienungsanleitung (auf CD-ROM) und Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
2400 g
Leistungen
integrierte Barcodes
Code 39
Anzahl der Symbole
100
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Anzahl der Patronen
1 Stück(e)
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Tragetasche
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Tastaturaufbau
ABC
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Automatische Abschaltung
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
800 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
19 mm
Unterstützte Papierbreite
6, 9, 12, 19 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Speicherkapazität
100 Zeichen
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckfarben
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,21*
€ 347,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,16*
Zubehör
Dymo
18052
ab € 17,50*
Zubehör
Dymo
18054
ab € 19,33*
Zubehör
Dymo
18056
ab € 21,23*
Zubehör
Dymo
18058
ab € 24,73*
Zubehör
Dymo
18053
ab € 20,83*
Zubehör
Dymo
18051
ab € 18,78*
Zubehör
Dymo
18055
ab € 22,45*
Zubehör
Dymo
18057
ab € 22,02*
Zubehör
Dymo
1805431
ab € 17,23*
Zubehör
Dymo
1805430
ab € 17,02*
Zubehör
Dymo
1805432
ab € 16,80*
Zubehör
Dymo
18432
ab € 12,15*
Zubehör
Dymo
18433
ab € 13,27*
Zubehör
Dymo
18436
ab € 12,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.