| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-18051 Herst.-Nr.: 18051 EAN/GTIN: 0071701180513 |
| |
|
| | |
| DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht ausbleichen. Die Heiss-Schrumpfschlauch stehen in zwei Farben und verschiedenen Durchmessern zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit DYMO® Industrie-Heiss-Schrumpfschläuchen erledigen Sie Beschriftungsaufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal. Weitere Informationen: | | Länge: | 1.5 | Artikelbezeichnung: | Heißschrumpfschlauch | Produkt-Typbezeichnung: | Industrieband | Werkstoff: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für Drähte und Kabel; UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperaturbeständig von -55°C bis +135°C | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Heißschrumpfschlauch | Breite: | 6 | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219 | Druckfarbe: | Schwarz | schwarz | Farbe des Schriftbandes: | Weiß | laminiert ausgeführt: | Ja | Nettogewicht: | 31 | Produkttypbezeichnung: | Industrieband | Hersteller-Name: | Newell Brands |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Schrumpfschlauch, dymo d1 6mm x 7m schwarz auf weiss, dymo d1, dymo d1 schwarz auf weiß |
| | |
| |