Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Original IND-Heißschrumpfschlauch für Rhino™, Polyolefin, schwarz/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® Original IND-Heißschrumpfschlauch für Rhino™, Polyolefin, schwarz/weiss
DYMO® Original IND-Heißschrumpfschlauch für Rhino™, Polyolefin, schwarz/weiss
DYMO® Original IND-Heißschrumpfschlauch für Rhino™, Polyolefin, schwarz/weiss
Artikel-Nr.:
     C1677-18053
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18053
EAN/GTIN:
     0071701180537
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht ausbleichen. Die Heiss-Schrumpfschlauch stehen in zwei Farben und verschiedenen Durchmessern zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit DYMO® Industrie-Heiss-Schrumpfschläuchen erledigen Sie Beschriftungsaufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5
Produkt-Typbezeichnung:
Industrieband
Farbe des Schriftbandes:
Weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Drähte und Kabel; UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperaturbeständig von -55°C bis +135°C
Breite:
9
laminiert ausgeführt:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Heißschrumpfschlauch
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219
Druckfarbe:
Schwarz | schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Heißschrumpfschlauch
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Industrieband
Nettogewicht:
36

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.