Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, farbiges Vinyl, weiss/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, farbiges Vinyl, weiss/schwarz
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, farbiges Vinyl, weiss/schwarz
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™ 6000+, farbiges Vinyl, weiss/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-1805432
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805432
EAN/GTIN:
     0071701059888
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Länge:
5.5
Produkt-Typbezeichnung:
Industrieband
Breite:
24
Werkstoff:
PVC
Artikelbezeichnung:
Vinylband
Beschreibung der Besonderheiten:
widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -18°C bis +90°C
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Rhino Band ID1 | Rhino Band IND
laminiert ausgeführt:
Nein
Druckfarbe:
weiß
Farbe des Schriftbandes:
schwarz
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219
Produkttypbezeichnung:
Industrieband
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino 6000
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.