Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-11353 Herst.-Nr.: S0722530 EAN/GTIN: 5411313113533 |
| |
|
| | |
| Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten lassen sich schnell anbringen, erleichtern den Versand und sehen toll aus. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Vielzwecketikett | Produkt-Typbezeichnung: | Etikett | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier | Breite des Etiketts: | 25 | Verwendung für Gerätetyp: | für alle LabelWriter Modelle geeignet | wieder ablösbar: | Ja | Höhe des Etiketts: | 13 | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Vielzwecketiketten | Beschreibung der Besonderheiten: | rückstandslos wieder entfernbar, 1 Rolle 2-reihig à 1000 Etiketten | Produkttypbezeichnung: | Etikett |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Rolle | € 4,15* | ab € 6,69* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 6,85* | € 9,38* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,50* | ab € 6,93* | € 9,44* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 6,96* | € 9,50* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 7,03* | € 9,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00669* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|