Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner schmal, weiss, permanent haftend, 1 x 110 Etiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Ordner schmal, weiss, permanent haftend, 1 x 110 Etiketten
Ordner schmal, weiss, permanent haftend, 1 x 110 Etiketten
Ordner schmal, weiss, permanent haftend, 1 x 110 Etiketten
Ordner schmal, weiss, permanent haftend, 1 x 110 Etiketten
Ordner schmal, weiss, permanent haftend, 1 x 110 Etiketten
Ordner schmal, weiss, permanent haftend, 1 x 110 Etiketten
Ordner schmal, weiss, permanent haftend, 1 x 110 Etiketten
Ordner schmal, weiss, permanent haftend, 1 x 110 Etiketten
Ordner schmal, weiss, permanent haftend, 1 x 110 Etiketten
Artikel-Nr.:
     2012-130187
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722470
EAN/GTIN:
     5411313990189
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten lassen sich schnell anbringen, erleichtern den Versand und sehen toll aus.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ordneretikett
Farbe:
weiß
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Ordner-Etiketten schmal
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Rolle à 110 Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Etikett
wieder ablösbar:
Nein
Höhe des Etiketts:
38
Breite des Etiketts:
190
Verwendung für Gerätetyp:
für alle LabelWriter Modelle geeignet
Produkttypbezeichnung:
Etikett

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
100
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 16,91*
€ 16,91*
30 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 17,21*
€ 17,21*
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 17,36*
€ 17,36*
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 17,40*
€ 17,40*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 17,24*
€ 17,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,91*
€ 20,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 110 Etiketten (€ 0,15373* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.