Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-914181440200 Herst.-Nr.: S0929100 EAN/GTIN: 3501170929100 |
| |
|
| | |
| Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten lassen sich schnell anbringen, erleichtern den Versand und sehen toll aus. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Artikelbezeichnung: | LabelWriter Etikett Termin-/Visitenkarten | Produkt-Typbezeichnung: | Thermotransferkarten | Werkstoff: | Papier | wieder ablösbar: | Ja | Höhe des Etiketts: | 51 | Verwendung für Gerätetyp: | alle Dymo LabelWriter | Breite des Etiketts: | 89 | Beschreibung der Besonderheiten: | nicht klebend | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | S0929100 | Produkttypbezeichnung: | Thermotransferkarten |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Bestell-Zettel, Bestellkarten, Termin-Karten, Termin-Zettel, Terminkarten, Terminkärtchen, Terminzettel, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, wiederablösbare Etiketten, dymo schriftbandkassette schrift schwarz, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,37* | € 15,61* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 11,47* | € 15,75* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 11,47* | € 15,78* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 11,50* | € 15,93* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,01* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 300 Etiketten (ab € 0,0379* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|