Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series P1917S LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series P1917S LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32963888
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     P1917S
EAN/GTIN:
     5711783254690
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Dell 19 Monitor | P1917S für mehr Produktivität am Arbeitsplatz bei zusätzlichem Benutzerkomfort und Bequemlichkeit.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Plug
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
5:4
Kontrastverhältnis (dynamisch)
4000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
6 ms
SmartResponse
6 ms
Pixel Abstand
0.293 x 0.293 mm
Pixeldichte
86 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
374.78 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
299.83 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
479.96 mm
Farbskala
84 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344219
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
389.89 mm
Verpackungstiefe
452.12 mm
Verpackungshöhe
167.89 mm
Paketgewicht
6610 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
405.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
180 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
499.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
4700 g
Breite (ohne Standfuß)
405.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
334.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2600 g
Rahmenbreite (Seite)
15.4 mm
Rahmenbreite (oben)
16.9 mm
Rahmenbreite (unten)
17.6 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
11 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
35 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave)
13 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Zertifizierung
RoHS
Konformität mit Industriestandards
TCO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,87*
€ 293,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 113,35*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5AE
ab € 34,80*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 61,55*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 32,01*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-FRC
ab € 33,97*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 60,14*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-FR
ab € 52,95*
Zubehör
Dell
9R6W0
ab € 1.248,66*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 52,76*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 66,34*
Zubehör
Dell
DELL-WL5022
ab € 157,82*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.