Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Precision T5820 Intel® Xeon® W W-2223 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro for Workstations Tower Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Precision T5820 Intel® Xeon® W W-2223 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro for Workstations Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision T5820 Intel® Xeon® W W-2223 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro for Workstations Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision T5820 Intel® Xeon® W W-2223 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro for Workstations Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision T5820 Intel® Xeon® W W-2223 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro for Workstations Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision T5820 Intel® Xeon® W W-2223 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro for Workstations Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision T5820 Intel® Xeon® W W-2223 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro for Workstations Tower Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision T5820 Intel® Xeon® W W-2223 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro for Workstations Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96140126
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     9R6W0
EAN/GTIN:
     5397184679180
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Perfektioniert für Ihre Vision.
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit dem Dell Precision 5820 Tower. Er bietet starke Leistung in einem neuen innovativen, vielseitigen und kompakten Design, das sich hervorragend für VR und KI eignet.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
NVMe, PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
40
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 60
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro for Workstations
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Kostenloses Upgrade auf Windows 11
Ja
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Lieferumfang
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabelgebunden
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabelgebunden
Eingabegerätetyp
KB216, MS116
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® W
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
W-2223
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Prozessor-Cache
8.25 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
120 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
256 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
8x DIMM
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
ECC
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
176.5 mm
Tiefe
518.3 mm
Höhe
417.9 mm
Gewicht
15400 g
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
6
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
4
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
2
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Stromversorgung
950 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel® C422
Audio-Chip
Realtek ALC3234
Audio-System
High Definition Audio
Passwortschutz
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
5
PCI-Slots
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.246,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,94*
€ 1.631,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,74*
€ 1.601,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,16*
€ 1.555,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,94*
€ 1.523,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,10*
€ 1.482,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-P2418HZM
ab € 142,18*
Zubehör
Dell
FW_3HD
ab € 18,59*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 36,08*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,16*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 32,91*
Zubehör
Dell
470-13627
ab € 6,27*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,58*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 15,76*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 28,18*
Zubehör
Dell
FW_5HD
ab € 28,61*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 20,34*
Zubehör
Dell
DELL-SB-AC511M
ab € 50,24*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 11,37*
Zubehör
Dell
DBQBCBC064
ab € 22,71*
Zubehör
Dell
DELL-C2423H
ab € 171,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.